清水製作所[継手]
SR04(1W)口金具 SUS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法d2(Φmm)
(タケノコ外径)26
(タケノコ外径)6.7
(タケノコ外径)10
(タケノコ外径)13.2
(タケノコ外径)19.5
(タケノコ外径)26
(タケノコ外径)32.5
(タケノコ外径)39
(タケノコ外径)51
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19473705
品番
SR04(1W)-25-SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
寸法L(mm)
92
呼び径
25
寸法d1(Φmm)
(穴径)21.5
寸法d2(Φmm)
(タケノコ外径)26
ねじT
G1
寸法d3(Φmm)
(外筒内径)36.7
寸法d4(Φmm)
(外筒内径)42.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法HEX1(mm)
41
寸法HEX2(mm)
38
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。※、加工後のホースの抜け、流体の漏れ等は保証対象外となります。