SR05(1W)口金具 SUS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19473897 品番 SR05(1W)-50-SUS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
材質SUS304 寸法L(mm)118 呼び径50 寸法d1(Φmm)(穴径)44 寸法d2(Φmm)(タケノコ外径)51 ねじTG2 寸法d3(Φmm)(外筒内径)66 寸法d4(Φmm)(外筒内径)73 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法HEX1(mm)70 寸法HEX2(mm)70
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。※、加工後のホースの抜け、流体の漏れ等は保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする