清水製作所[継手]
清水製作所[継手]の 高圧用管継手
清水製作所[継手]の 高圧用アダプタ
8001 鉄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19474457
品番
8001-19-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥911
販売価格(税別)
¥
828
バスケットに入れる
材質
SS400又はS15C相当以上
寸法L(mm)
85
呼び径
19
寸法A(mm)
53
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
寸法d1(Φmm)
16
寸法d2(Φmm)
21
ねじT
R3/4
寸法HEX(mm)
27
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。