SR16UR(UNF)アダプター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19475586 品番 SR16UR(UNF)-9/16Ux9-SS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質SS400又はS15C相当以上 寸法L(mm)43.5 呼び径9/16×9 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 寸法d1(Φmm)6 寸法d2(Φmm)6 ねじ径T19/16-18UNF ねじ径T2R3/8 寸法HEX1(mm)19 寸法HEX2(mm)22
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする