清水製作所[継手]
SR16MR(ミリ)アダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径T1
M24-P1.5
M14-P1.5
M18-P1.5
M22-P1.5
M24-P1.5
M30-P1.5
M33-P1.5
ねじ径T2
R3/4
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19475699
品番
SR16MR(ミリ)-M24x19-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
SS400又はS15C相当以上
寸法L(mm)
57.5
呼び径
M24×19
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内径d(Φmm)
16
ねじ径T1
M24-P1.5
ねじ径T2
R3/4
寸法HEX1(mm)
32
寸法HEX2(mm)
30
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。