T-G2-R-Rc T型アダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19479926 品番 T-G2-R-Rc-12-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
材質SS400又はS15C相当以上 呼び径12 寸法A(mm)72 寸法E(mm)30 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 寸法B(mm)34 内径d(Φmm)10 ねじ径T1G1/2 ねじ径T2R1/2 ねじ径T3Rc1/2
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする