※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YSF215100-12.7-#240-W スリットホイール ヤナセ(柳瀬) 19481677 YSF215100-12.7-#240-W スリットホイール ヤナセ(柳瀬) 19481677

スリットホイール

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)215 穴径(Φmm)12.7 粒度240(#) 注文コード19481677 品番YSF215100-12.7-#240-W
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は外径・穴径・粒度など1800種類から選べます 他の種類を見る

ペーパーがスリットしてあり、特に細かいところや凹凸面の研磨に最適です。

幅(mm)100 粒度240(#) 穴径(Φmm)12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 外径(Φmm)215

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする