SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN125-11~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション・オートスイッチ種類
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
115
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
注文コード
19493616
品番
CDS1FN125-115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥48,180
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
115
タイプ
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19493616
CDS1FN125-115
53410664
CDS2F125-115
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-1
SMC
1個
¥
36,980
税込
¥
40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)