CDS1FN125-330-A54L 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN125-3〜) SMC 19500022

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN125-3〜)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)330 オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し ねじの種類(-) Rc 注文コード19500022 品番CDS1FN125-330-A54L
参考基準価格(税別)¥67,210 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はシリンダストローク・オートスイッチ種類・ねじの種類など166種類から選べます 他の種類を見る

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)330 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ねじの種類(-) Rc リード線(m)(L) 3 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする