※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の バフ
ヤナセ(柳瀬)の 布バフ
ユニロンサテンバフ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19500690
品番
NSTB-200-25.4-#120
参考基準価格(税別)
¥5,630
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
重ね合わせで使用幅が自由に選べ、合せ目のスジが入りません。
粒度
120
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2300
外径(Φmm)
200
適合用途
鏡面