※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
フラップホイール(研磨輪)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
外径・内容量
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
外径(Φmm)
125
注文コード
19502817
品番
UFF12525-12.7-#40-K-H
参考基準価格(税別)
¥15,250
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
粒度
40
穴径(Φmm)
12.7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
外径(Φmm)
125
適合用途
キズ取り