UFF12525-9.53-#40-K-H フラップホイール(研磨輪) ヤナセ(柳瀬) 19502869

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラップホイール(研磨輪)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
外径(Φmm)
125
注文コード
19502869
品番
UFF12525-9.53-#40-K-H
参考基準価格(税別)¥15,250販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

発熱性がなく、被研磨物を変質させません。

粒度
40
穴径(Φmm)
9.53
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
6000
外径(Φmm)
125
適合用途
キズ取り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする