※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKTM-18-AO-#220 研玉 シャンク付 ヤナセ(柳瀬) 19503876 SKTM-18-AO-#220 研玉 シャンク付 ヤナセ(柳瀬) 19503876 SKTM-18-AO-#220 研玉 シャンク付 ヤナセ(柳瀬) 19503876

研玉 シャンク付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)18 粒度220 注文コード19503876 品番SKTM-18-AO-#220
参考基準価格(税別)¥6,280 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は外径・粒度など72種類から選べます 他の種類を見る

凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。

用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能。 軸径(Φmm)6 粒度220 全長(mm)210 砥材アルミナオキサイド 外径(Φmm)18 適合用途バリ取り、キズ取り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする