※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

研玉

商品レビューを投稿する
79日以内出荷返品不可 79日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)20 粒度600 注文コード19508085 品番KTM-18-AO-#600
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は外径・粒度など234種類から選べます 他の種類を見る

砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。

用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。 軸径(Φmm)3.5 粒度600 全長(mm)200 砥材アルミナオキサイド 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 外径(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする