※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NFH-150-75-50-#800-6A ユニロンフラップホイール ヤナセ(柳瀬) 19510481 NFH-150-75-50-#800-6A ユニロンフラップホイール ヤナセ(柳瀬) 19510481

ユニロンフラップホイール

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)150 粒度800 注文コード19510481 品番NFH-150-75-50-#800-6A
参考基準価格(税別)¥14,080 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は外径・粒度・内容量など356種類から選べます 他の種類を見る

ディスクタイプよりも更にソフトで加工物に非常に馴染みやすいです。

幅(mm)75 粒度800 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 内径(Φmm)50 硬度6A 外径(Φmm)150 適合用途鏡面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする