※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
フラップホイール(研磨輪)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
外径・穴径・内容量
など
594
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
12.7
注文コード
19517255
品番
UFF12525-12.7-#150-K-H
参考基準価格(税別)
¥18,150
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
粒度
150
穴径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
125
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
適合用途
キズ取り