曜日別特売
KGN-3400 ナックルガード MARUTO(大久保製作所) 19518415

※使用例

KGN-3400 ナックルガード MARUTO(大久保製作所) 19518415
KGN-3400 ナックルガード MARUTO(大久保製作所) 19518415

ナックルガード

(33件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個主な適合車種【ホンダ】スーパーカブ50(AA04)、スーパーカブ110(JA10)注文コード19518415品番KGN-3400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

配達・集金などプロドライバー向け
天気の悪い日でも作業効率アップ!
取付けは簡単、ミラー穴を利用。
耐寒・耐候・耐衝撃性に優れた特殊樹脂。

ミラー径(Φmm)10主な適合車種【ホンダ】スーパーカブ50(AA04)、スーパーカブ110(JA10)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-20
用途: バイクの快適化

スーパーカブ90に使っています。通年で3年程度使い、今も問題ありません。
大きいので見た目はやぼったいですが効果はあります。風や小雨を避けてくれます。真冬は寒いのでハンドルカバーは必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 19518372
2023-12-04
用途: HA02カブ90の風よけ

3年使いました。なるべく陽ざらしにしませんが、まだしなやかで折れたり割れたりしません。多少の雨でもグローブが濡れず冬はハンドルカバーも濡れにくいです。通年使えていいと思います。

対象商品 : 19518372
2022-11-20
用途: バイク防寒

特殊樹脂ということで硬すぎず柔らかすぎず、しっかりグリップ全体を覆う大きさでよい。
取り付けはミラーに共締めするだけなので簡単。
カブはセットされたアタッチメント使用しないと方向指示器とライトのハイローの操作がしづらい。

1が参考にしています
対象商品 : 19518372
2022-11-17
用途: バイク防寒

特殊樹脂ということで硬すぎず柔らかすぎず、しっかりグリップ全体を覆う大きさでよい。
取り付けはミラーに共締めするだけなので簡単。
カブはセットされたアタッチメント使用しないと方向指示器とライトのハイローの操作がしづらい。

対象商品 : 19518415
2022-11-28
用途: バイクの運転
才津書店卸売・小売業

運転中拳に風が当たらないので寒さが軽減しているこれからもっと寒くなるので期待している

対象商品 : 19518388
2021-05-02
用途: スーパーカブc110
サービス業

スーパーカブc110:JA07に使用しました。風防と合わせて付けましたが風が抜けずに風防と体の間で乱れてて強風時は運転しずらい。ナックルガードを外したら大分改善された。

1が参考にしています
対象商品 : 19518415
2021-04-01
用途: バイクに使用している
その他業種

ジャイロXに取り付けました。取付部を2㎝位切り欠くとピッタリ取付きました。

1が参考にしています
対象商品 : 19518397
2020-10-27
用途: 冬の防寒用

スーパーカブ用だったのですが、簡単なステーを自作してハンターカブ125に取り付けました。(スロットルワイヤーを避けるため)
郵便屋さんのガードが、優れていたのでよく似た形のものを探してこれに行き着きました。
内側は、染めっこQの黒・外側は高耐久ラッカー(アサヒペン)の赤で仕上げました。車体色とよくあって満足しています。まだ雨の日には、走っていませんがこれだけカバーが深いと手もほとんど濡れないと思われます。風きりは抜群ですよ。グリップヒーターとの併用で、薄い手袋で十分です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする