※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の ホイールタイプ・研磨輪
フェルトホイール
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
50
穴径(Φmm)
9
幅(mm)
15
注文コード
19519170
品番
FEH-50-15-9-S
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径・幅
など
743
種類から選べます
他の種類を見る
そのまま拭き取り用に使用いただけたり、研磨剤を塗布して鏡面加工に使用できます。
用途
そのままご使用いただいてふき取り用に。研磨剤を塗布して鏡面加工に。
幅(mm)
15
穴径(Φmm)
9
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
外径(Φmm)
50