※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェルトホイール

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)75 穴径(Φmm)9 幅(mm)10 注文コード19519240 品番FEH-75-10-9-S
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は外径・穴径・幅など743種類から選べます 他の種類を見る

そのまま拭き取り用に使用いただけたり、研磨剤を塗布して鏡面加工に使用できます。

用途そのままご使用いただいてふき取り用に。研磨剤を塗布して鏡面加工に。 幅(mm)10 穴径(Φmm)9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600 外径(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする