ダイヤモンド電着 ステンレス軸

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 軸径(Φmm)3 刃径(Φmm)0.7 注文コード19528355 品番AAR17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は軸径・刃径など44種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)0.7 刃長(mm)3 粒度#230 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 軸径(Φmm)3 適合超硬合金、セラミックス、ガラス 全長(mm)40 砥粒ダイヤモンド 結合剤電着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする