FSK(エフエスケー)
FSK(エフエスケー)の 軸付研磨
FSK(エフエスケー)の 軸付ダイヤモンド砥石
ダイヤモンド電着 ステンレス軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
1
注文コード
19528382
品番
AAR29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
軸径・刃径
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
3
粒度
#140
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
軸径(Φmm)
3
適合
超硬合金、セラミックス、ガラス
全長(mm)
40
砥粒
ダイヤモンド
結合剤
電着