FSK(エフエスケー)
FSK(エフエスケー)の 軸付研磨
FSK(エフエスケー)の 軸付ダイヤモンド砥石
ダイヤモンド電着 ステンレス軸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
9
注文コード
19528608
品番
ABR58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
軸径・刃径
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
9
刃長(mm)
9
粒度
#100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
軸径(Φmm)
6
適合
超硬合金、セラミックス、ガラス
全長(mm)
55
砥粒
ダイヤモンド
結合剤
電着