※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミユキ産業
ミユキ産業の ディスク研磨材
ミユキ産業の 研磨ディスク
ディスクエスパー/165
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1枚)
注文コード
19529728
品番
MMED165-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
焼けが少なく、作業可能作業時間が長い。美しい仕上げ面。目詰まりが少なく、同じ研磨目が持続。二次バリが出ない。
外径(Φmm)
165
穴径(Φmm)
22
粒度
40
用途
スパット除去、ビート取り、バリ取り、前処理、サビ落とし、塗装落とし、難削材研磨など。
砥材
ジルコニア
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
7300
注意
※必ず専用のバックアップベースを取り付けて下さい。(別売り)安全帽、保護マスク、防塵マスク、防護手袋および、作業に合った服装にてご使用ください。ご使用前位に、製品の概観上の欠陥の無いことを確認してください。製造年月日より5年以内にご使用ください。最高回転数以内でご使用ください。使用中、異常音や異常振動が生じた場合は、直ちに停止し点検してください。