※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MMEB125-40 エスパーブラック ミユキ産業 19529834 MMEB125-40 エスパーブラック ミユキ産業 19529834

エスパーブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 19529834 品番 MMEB125-40
参考基準価格(税別)¥8,250 販売価格(税込) ¥6,807
販売価格(税別)
6,188

焼けが少なく、作業可能作業時間が長い。美しい仕上げ面。目詰まりが少なく、同じ研磨目が持続。二次バリが出ない。

粒度40 外径(Φmm)125 穴径(Φmm)22 砥材ジルコニア 用途スパット除去、ビート取り、バリ取り、前処理、サビ落とし、塗装落とし、難削材研磨など。 トラスコ品番474-0173 質量(g)176 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
注意
※安全帽、保護マスク、防塵マスク、防護手袋および、作業に合った服装にてご使用ください。ご使用前位に、製品の概観上の欠陥の無いことを確認してください。製造年月日より5年以内にご使用ください。最高回転数以内でご使用ください。使用中、異常音や異常振動が生じた場合は、直ちに停止し点検してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする