※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラインダーM

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1個) 注文コード 19530394 品番 ML5060M-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ローラーミニコ用。薬品や水に強く、弾力がある。目詰まりがなく、研磨目が持続。小型、軽量のヘアライン、バリ取り専用。不織布+研磨布のコンビ

外径(Φmm)50 幅(mm)60 粒度120 用途溶接跡のやけとり、キズ取り、ヘアライン、木工製品の生地研磨、塗面研磨、などに。 トラスコ品番828-9534 砥材ナイロン繊維不織布と研磨布 穴径(Φmm)8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
注意
※安全帽、保護マスク、防塵マスク、防護手袋および、作業に合った服装にてご使用ください。ご使用前位に、製品の概観上の欠陥の無いことを確認してください。製造年月日より5年以内にご使用ください。最高回転数以内でご使用ください。使用中、異常音や異常振動が生じた場合は、直ちに停止し点検してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする