※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FWH2052519-150 ハードホイール ミユキ産業 19531042 FWH2052519-150 ハードホイール ミユキ産業 19531042

ハードホイール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19531042 品番 FWH2052519-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

研磨布がフラップホイールより高密度なので強力な研削が可能。目づまりが少なく、同じ研磨目が持続します。

外径(Φmm)205 幅(mm)25 粒度150 穴径(Φmm)19.05 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 用途各種金属の鏡面前仕上げ、各種金属のヘアライン仕上げ、さび取り、バリ取り、曲面研磨など。 砥材アルミナ 適合材各種金属
注意
※外径寸法は羽を伸ばした状態で測定した数値です。安全帽、保護マスク、防塵マスク、防護手袋および、作業に合った服装にてご使用ください。ご使用前位に、製品の概観上の欠陥の無いことを確認してください。製造年月日より5年以内にご使用ください。最高回転数以内でご使用ください。使用中、異常音や異常振動が生じた場合は、直ちに停止し点検してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする