伸縮刈込鋏 のび〜る

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19531268 品番 1000L
参考基準価格(税別)¥7,070 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

長刃により仕事重大。
特殊綱を全身焼入れで強靭な刃が保てます。
伸縮で高い所や低いところまで自由自在。
刃にスベリ止め付き。
切断能力最短時約12mm。

刃渡り(mm)210 長さ(mm)680〜1030 質量(g)950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする