ロープ式高枝切鋏 かるたか 2段伸縮式

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19531505 品番1220
参考基準価格(税別)¥8,230 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

女性にもラクに使える超軽量アルミ合金!
専用ノコギリ刃で太い枝も簡単切断!
頭部は軽くて、強鋏なグラスファイバー製!
ロープを引いてラクに枝切りができます。
切断能力25mm。

用途
25cmまでの枝切りに。
鋸で太い枝を切る場合。
全長(m)1.2〜2.0 質量(g)900 切断対象25cmまでの枝、太い枝

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする