RFSCR-GNCA シンプルスクリーン 掲示板W800 (キャスター仕様) アール・エフ・ヤマカワ 19534558

シンプルスクリーン 掲示板W800 (キャスター仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19534558 品番RFSCR-GNCA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

置くだけで手軽に空間を仕切ることができ、さらに掲示板としてもお使いいただける掲示板スクリーン。W800タイプ。
パネル面は布張りなので、プッシュピン等で掲示物を貼ってピンナップボードのようにもお使い頂けます。キャスター付きなのでレイアウト変更も簡単です。4つのキャスターにはすべてストッパーが付いています。

グリーン 材質パネル:布、木質ボード フレーム:アルミ 脚部:スチール(粉体塗装) 幅(mm)816 高さ(mm)1616 外寸(mm)816×400×1616
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,710 / 税込 ¥2,981
沖縄地方数量1につき ¥4,330 / 税込 ¥4,763
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする