213-635 避難ステッカー ACE(エース) 19535705

避難ステッカー

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚文字内容この附近に物を置かないで下さい材質アルミ箔注文コード19535705品番213-635
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

バルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
文字内容この附近に物を置かないで下さい取付方式ステッカー材質アルミ箔下地:イエロー 文字:黒厚さ(mm)0.24寸法(mm)50×300仕上シルク印刷
注意
※ボードが塗装仕上げの場合には貼り付かない場合があります。
※貼付前にゴミやホコリをきれいにふき取ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19535696
2022-05-10
用途: 避難用パーティション修理の時
建設業・工事業

探していたその物で助かりました、梱包がもう少し簡易でも良いと思いました。

対象商品 : 19535723
2020-07-14
用途: 修繕シール
建設業・工事業

以前の物と同じだったので
とても修繕対応になりました

対象商品 : 19535696
2018-09-29
用途: マンションの隔て板の補修作業として
株式会社 黒宮建設建設業・工事業

台風の影響でマンションの隔て板が割れてしまい、新しくケイカル板を張ってその上に張りましたが、ケイカル板の上からでも張りやすくまた粘着力もあり、はがれることもなくしっかりと張れてます。

対象商品 : 19535714
2018-11-08
用途: マンションの間仕切用
有限会社 大石硝子建設業・工事業

良い商品だと思いますが 粘着力に不安があります なので塗装前に貼ります

対象商品 : 19535714
2018-04-19
用途: アパート、バルコニーの隔て板の復旧作業
建設業・工事業

前回工事の時は、他のサイトで購入したが、今回の工事においてこちらで購入。
製品としては他のサイトで買ったものと同じですが、
ステッカー一枚一枚ビニールで梱包されてたので、
足場移動時、汚れた軍手で持って移動してもステッカー自身が
汚れず貼れたのが良かったです。
また、後ろの保護シートに切れ込みがあったのも良かったので満足しています。
これがないときれいに貼れません。

対象商品 : 19535714
2019-02-07
用途: マンションの隔て板に取付ました。
建設業・工事業

問題なくきれいに取付できました。ありがとうございました。

対象商品 : 19535714
2018-03-26
用途: マンション改修工事
建設業・工事業

しっかりしたステッカーで、文字も見やすくよかったです

対象商品 : 19535723
2017-12-07
用途: ケイカル板に貼って使用しました

無塗装のケイカル板に貼って使用しました。
9か月経過
今のところ剥がれてきてはおりません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする