避難ステッカー

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容非常の際には、ここを破って隣戸へ避難出来ます。この附近に物を置かないで下さい。 材質ポリエチレンテレフタレート 注文コード19535723 品番213-641
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は文字内容・材質など7種類から選べます 他の種類を見る

バルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
文字内容非常の際には、ここを破って隣戸へ避難出来ます。この附近に物を置かないで下さい。 取付方式ステッカー 材質ポリエチレンテレフタレート 下地:透明 文字:黒 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)150×400 仕上オフセット印刷
注意
※ボードが塗装仕上げの場合には貼り付かない場合があります。
※貼付前にゴミやホコリをきれいにふき取ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19535696
2022-05-10
用途:
避難用パーティション修理の時
建設業・工事業

探していたその物で助かりました、梱包がもう少し簡易でも良いと思いました。

対象商品:
19535723
2020-07-14
用途:
修繕シール
建設業・工事業

以前の物と同じだったので
とても修繕対応になりました

対象商品:
19535696
2018-09-29
用途:
マンションの隔て板の補修作業として
株式会社 黒宮建設 様 (建設業・工事業)

台風の影響でマンションの隔て板が割れてしまい、新しくケイカル板を張ってその上に張りましたが、ケイカル板の上からでも張りやすくまた粘着力もあり、はがれることもなくしっかりと張れてます。

対象商品:
19535714
2018-11-08
用途:
マンションの間仕切用
有限会社 大石硝子 様 (建設業・工事業)

良い商品だと思いますが 粘着力に不安があります なので塗装前に貼ります

対象商品:
19535714
2018-04-19
用途:
アパート、バルコニーの隔て板の復旧作業
建設業・工事業

前回工事の時は、他のサイトで購入したが、今回の工事においてこちらで購入。

製品としては他のサイトで買ったものと同じですが、
ステッカー一枚一枚ビニールで梱包されてたので、
足場移動時、汚れた軍手で持って移動してもステッカー自身が
汚れず貼れたのが良かったです。

また、後ろの保護シートに切れ込みがあったのも良かったので満足しています。
これがないときれいに貼れません。

対象商品:
19535714
2019-02-07
用途:
マンションの隔て板に取付ました。
建設業・工事業

問題なくきれいに取付できました。ありがとうございました。

対象商品:
19535714
2018-03-26
用途:
マンション改修工事
建設業・工事業

しっかりしたステッカーで、文字も見やすくよかったです

対象商品:
19535723
2017-12-07
用途:
ケイカル板に貼って使用しました

無塗装のケイカル板に貼って使用しました。
9か月経過
今のところ剥がれてきてはおりません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする