綿100%パイル地 防水おねしょシーツ ダブルサイズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード19535818 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表はやわらかいパイル地、綿100%でお肌にもやさしいシーツです。
幼児のおねしょ対策に便利です。
おねしょをしっかりキャッチして、敷布団を濡らす心配がありません。
介護用としてもお使いいただけます。

材質(表)パイル部:綿100%、グランド部:ポリエステル100%(裏)ポリウレタンコーティング サイズダブル 寸法(cm)約138×200
注意
※ポリウレタンコーティング面(ツルツルした面)を下にしてご使用ください。
※四隅のゴムを布団に掛けてご使用ください。
※火気のそばでご使用しないでください。
※電気毛布など熱源のあるものと一緒に使用しないでください。
※ひっかけたり、引っ張ると裏面が剥離し漏れの原因になります。
※洗濯機ではネットを使用してください。
※脱水機ではネットを使用してください。
※乾燥機は使用しないでください。
※アイロンは使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19535818 - 18444266 - 綿100%パイル地 防水おねしょシーツ ダブルサイズ ノーブランド 綿100%パイル地 防水おねしょシーツ ダブルサイズ ノーブランド 1枚 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19535818
2017-03-10
用途:
子供がなる際にベットの上に使用
医療・福祉・介護関連業

子供がおねしょをして濡れた際でもほかに漏れがなく、この物自体を取り替えればいいので、とっても助かっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする