※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YJ-101 合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽JT FEC (株式会社エフイーシーチェーン ) 19536326 YJ-101 合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽JT FEC (株式会社エフイーシーチェーン ) 19536326

合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽JT

(15件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 適合タイヤサイズ135R12、135/80R12、145/70R12、155/65R12 注文コード19536326 品番YJ-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は適合タイヤサイズ15種類から選べます 他の種類を見る

扁平タイヤ、クリアランスの狭い車にも最適9mmチェーン。
ほとんどの国産車に装着可能。ジャッキアップ不要でカンタン取付。優れた耐久性と静粛性。ツイストクロスによる安心性能。

材質
接地面=SPCC
クロスチェーン=低マンガン鋼
サイドチェーン=SWRM8
キッコウフック=SPCC
適合タイヤサイズ135R12、135/80R12、145/70R12、155/65R12 用途乗用車・ミニバン専用(RV車、1・4ナンバーの商用車には使用できません) 付属品手袋 形状ラダータイプ
関連資料:カタログ適合表(23.86MB) 取扱説明書:(4.3MB)
注意
※夏は常用タイヤ専用、冬はスタッドレスタイヤ専用です。
※スタッドレスタイヤや再生タイヤなど特殊なタイヤには装着できない場合があります。ご注意、ご確認ください。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19536457
2025-01-11
用途:
路面凍結時の備えに

取り付けに慣れは要りますが、慣れてしまえば下手な布チェーンよりも信頼できます。
ケースもコンパクト、チェーンは鎖が一番。

1人が参考にしています
対象商品:
19536423
2024-12-17
用途:
中国山地の峠越え
運輸・通信業

車は四駆でスタッドレスタイヤですが、チェーンが有ると安心なので。

対象商品:
19536466
2023-02-27
用途:
局地的なチェーン規制等に対応
その他業種

4WD+スタッドレスなので通常の雪道では必要ありませんが、このサイズは選択肢が少なく売り切れてしまうので、あくまでも保険の意味で在庫のあるうちに購入。
従って軽量省スペースを重視して、樹脂チェーンや亀甲型ではなくラダー型でチェーンも細めの本品を選択。
試しに装着したところ、簡単装着の工夫は分かるのですが直感的とまではいかないので、恐らく次回装着時にも取説が必要になりそうです。
ただ全体には狙い通りの商品で価格相応の品質と思われ満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
19536423
2023-01-23
用途:
圧接アイスバーン時
医療法人社団大蔵会札幌佐藤病院・歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

コンパクトで収納も便利、持ち運びにも便利!ジムニーに冬季は常備してます

1人が参考にしています
対象商品:
19536448
2022-01-11
用途:
雪道走行
有限会社愛岐自動車 様

実戦投入はできていませんが簡単に装着できるので◎です。

対象商品:
19536457
2019-11-08
用途:
スタッドレスでも不安な大雪のとき
製造業

まだ雪道は走行していませんが、テスト装着では、内側がワイヤーでジャッキアップせずに簡単に装着できました。ただ装着しやすいようにラダーチェン部が分割されているために、ねじれていても裏表が分かりにくい場合があります。昼間でも判りにくいので、夜の雪道ではなおさらかもしれません。

対象商品:
19536423
2017-11-17
用途:
雪道走行が必要な時の為
農・林・水産業

練習の意味で装着しました。走行はしておりませんが、装着はとても簡易でした。お守り程度の意味での購入ですが、昔からのチェーンから考えると装着の簡単さの進歩には驚きました。(215/45R-17)

2人が参考にしています
対象商品:
19536466
2017-12-04
用途:
雪上走行
運輸・通信業

従来型のチェーンに慣れていたので最初の装着に戸惑いましたが、試験装着で要領を覚えてからは現場で簡単に(従来型より)装着出来ます。これからは、このタイプの方を購入する事になりそうです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする