曜日別特売
45189 金属製タイヤチェーン 4×5サイズ(軽・小型車用) 日電製鎖 19536703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金属製タイヤチェーン 4×5サイズ(軽・小型車用)

(26件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)適合タイヤサイズ165/60R12、155/65R12、155/65R10LT形状ラダー(ハシゴ型)注文コード19536703品番45189
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
適合タイヤサイズ165/60R12、155/65R12、155/65R10LT付属品無し適合スプリング(R-9)、ゴム(KS-1)材質鉄製形状ラダー(ハシゴ型)質量(kg)4.2/ペア種類シングル
注意
※チェーンバンドは付属しておりません。別途お求めください。
※こちらの商品はチェーンバンドを使用します。カムロックは付属しておりません。
※タイヤパターンにより装着できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: 積雪時のクルマに装着。
サービス業

サイズが丁度だったことが一番。装着して遠距離は走行していないが、丈夫さも良さげである。

2024-02-10
用途: 軽トラ、軽バンサイズ
医療・福祉・介護関連業

通勤でつかってる軽トラ用に購入しました。昔からある金属ラダー型チェーンで付け方は慣れてる人なら簡単です。今どきの布やゴムチェーンよりコスパはかなり良いです。また経年劣化もサビさえ気をつければ何年も保管可能です。
残念なところは黒い塗装がすぐ剥がれてしまうので、家の中での空けないほうがいい。また軍手やチェーンバンドは付属されていないので、ない人は必ず別途購入してください。

2が参考にしています
対象商品 : 19536728
2022-12-14
用途: 通勤用ハスラー(軽)様に購入
その他業種

勤務場所が山沿いになり、市内の積雪が無くても勤務地は積雪有りの状況に!
錆止めの代わりの塗装がチープで黒い塗膜がこぼれまくりで手・百均で買ったBOXが使ってもいないのに汚れまくりだ。家の中で出さなくてよかった。
記載日時はR4・12・14!明日早々に使う事になりそうだ。(宮城県仙台市)
妻のダイハツ純正品に比べてみても、塗装以外の見た目に差異はない。簡単装着を謳う
商品は沢山あふれているが、慣れている者にとってはラダータイプのこれが一番付けやすい。最近はこのタイプの値段が上がっていて、あまり値段的差異が無くなってきているため、亀甲チェーンやゴムタイプ、ソックスタイプが人気だが、これはお安い!。
ノーブランド品だがモノタロウを信じて買いました。www

3が参考にしています
対象商品 : 19536728
2022-01-02
用途: 積雪時のスタック対策
自動車・二輪車・自転車関連業

今使っていたものはチェーンが細くて頼りなかったので、丈夫なチェーンが欲しくて此方を選んでみました。チェーンの太さもありしっかりした感じなので、効果も耐久性も問題なさそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 19536746
2021-12-24
用途: 降雪時に使用

車を替えましたので、雪が降る前に先行準備で購入しました。
タイヤが特殊?なのでなかなかなかったのですが、やっと見つけましたので、即購入しました。昔から使用しているパターと材質なので信頼していますし安心して使用できます。

対象商品 : 19536755
2022-02-26
用途: スキッドローダー
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて普通に使えましたよ 早く到着し また買いたいと思います

対象商品 : 19536685
2019-10-03
用途: 雪道の走行
大塚産業株式会社

昔ながらの金属チェーンが年々少なくなる中、軽トラックなどは相変わらずこのチェーンの需要が高い気がします。出来れば作り続けて欲しい。耐久力なんてその時々で変わるので何とも言えませんが、基本的に1~2回程度使えれば良いと思っているので安価なのは助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 19536685
2019-05-29
用途: 家族で年越しスキーに行くとき
製造業

雪が多くて傾斜のある道ではやはりこのタイプのチェーンが最強です。2018年年末は大寒波が来るとの予報があって急遽スタッドレスタイヤを買いました。年末に確実に雪があるスキー場は標高が高いので常にチェーンは携行していますがスタッドレス用サイズのチェーンを整える時間が無かったので夏タイヤに合わせていたチェーンを履かせるのには一苦労しました。在庫のある今の内にスタッドレスタイヤ用のチェーンを整えようと購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする