- ネオリバー S-701 三彩化工 19539668 - ネオリバー S-701 三彩化工 19539668

ネオリバー S-701

(20件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20kg) 注文コード 19539668 品番 -
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

エポキシ樹脂系、ポリウレタン樹脂系塗膜、粉体塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、一般塗膜用のはく離剤でははく離しにくい塗膜に対しても効力があります。

使用方法
(1)使用前に均一になるように攪拌または振って下さい。
(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから開けて下さい。
(3)取り出し容器は、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適します。
(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置する。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で 除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。
(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。
(6)最後に、十分な水洗いをして、素地表面の塗膜とはく離剤残渣を、完全に取り除いて下さい。
(7)再塗装時には、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。
淡褐色 pH2.5±0.5 液性酸性 比重1.26±0.02(20℃) 標準使用量300g/m2 臭気刺激のある酸臭 外観淡褐色粘性液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性なし
注意
※容器のキャップを取る時噴出す場合があります。ウエス等で覆い、ガスを抜いてからキャップをお取り下さい。特に気温の高い時、室内等で温度の高いときは内圧が上昇していますので確実に
実行して下さい。
※冷暗所に保管してください。直射日光の当たる場所、暖房機の側等は絶対に避けて下さい。使用後は必ず密栓して下さい。
※取り扱いには手袋、保護眼鏡、エプロン等の保護具を着用して下さい。皮膚に付着しますと刺激痛があり、火傷のような脱水症状になる場合があります。又麻酔性のある有機溶剤を含有していますので使用・取扱場所は風通しのよい場所か、必要な換気装置を設置して下さい。蒸気は空気より重たく下に溜まりますので、タンク底等の作業には換気は欠かせません。
※ほとんどのプラスチック、ゴム類を侵す傾向があります。被はく離物の素材を確認して下さい。又はく離作業個所周辺の構築物等も確認して下さい。
※はく離作業に使用した器具類(刷毛・ローラー・ケレン棒・スクレパー等)は乾かないうちに、シンナー、メーカー製品「ガンクリーナー」で洗浄して下さい。放置しますと固くなって再使用が困難
になります。
※水洗時に規制対象物質ジクロロメタンが混入する場合があります。
回収されたはく離塗膜とはく離剤は有資格産業廃棄物処理業者にて処理願います。※こちらは製品の性質上、気温が上昇すると缶が膨張する仕様となっております。
※蓋をあける際には噴出にご注意ください。開封時はウエスなどで覆っていただき、ゆっくり行っていただきますようお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
シルク印刷の剥離

他の剥離剤を使用した場合、取れたり取れにくかったりしたが、この商品は塗ってすぐに剥離が始まり、ものの数分できれいに取れた。かなり強力な剥離剤です。ただ、においが強烈で服に着いたにおいが数日取れなかった。換気が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
19539677
2024-11-28
用途:
塗装作業時

普段は#100を使っていますがホイールの塗装剥離に手こずった為購入。適用温度に本剤を加温するなどある程度の手間は必要ですが確かに強力です。
臭いが@100とは違い更に危険な感じがします。マスクは当然ですが可能なら強制換気して下さい。
強力ですが大変危険です。

対象商品:
19539677
2025-01-12
用途:
塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

とても早く強力な剥離ができるので作業がはかどりました。ありがとうございました

1人が参考にしています
2024-06-14
用途:
バイクの塗装剥離
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク色替えの為当剥離剤を使用、近所のホームセンター等少量で売っている物と違いとても強力な剥離力。香りは酢のような感じ。たっぷり目に塗ると剥ぎやすいです、水で流すだけで後かたずけできるので、とても良いです。

対象商品:
19539677
2024-06-29
用途:
塗装作業時、
株式会社伸和建設 様 (建設業・工事業)

塗装や防水材が付着した足場等の剥離に使用しました.

匂いがきついので、風通しの良い屋外で使用をお勧めします.

対象商品:
19539677
2020-07-24
用途:
バイク部品の塗装剥離作業
その他業種

PP素材には影響しないので、PPへのウレタン塗装剥がしに効果絶大です。
3層塗りでも2回〜3回剥離剤を付ければ簡単に剥離できます。

屋外で作業する場合、においはそれほど気になりません。
ゴム手袋を使用しても付着すると、ゴムを通り越して痛みを感じますので、
付着した場合はすぐに水洗いが必要です。

1人が参考にしています
2020-04-08
用途:
粉体塗装剥離作業
ヤシダ製作所 様 (サービス業)

さすがに強力な剥離能力でした。
塗布した瞬間から塗膜がふやけて剥離可能な状態となります。
厚い塗膜は塗布→洗浄を複数回繰り返せば擦らず、傷付けずに剥離可能です。
他の方のレビューでも見られますが、人気の少ない屋外か、換気設備の整った屋内にて使用して下さい。

1人が参考にしています
対象商品:
19539677
2024-06-26
用途:
バイクホイールの粉体塗装の剥離
GUZZI FARM 様

経年劣化した塗料だった事もあってか数秒で塗装が浮き始めました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする