ネオリバー エコ No.1

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード19539826 品番-
販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ジクロロメタンを含まない塗膜剥離剤です。建築用塗膜・仕上塗材に対して効力があります。
ジクロロメタンを使用した製品に比べて環境にやさしく、即効性は劣りますが蒸発も緩やかで剥離能力が長時間持続します。臭気もおだやかで建物の内外装の剥離に最適です。

使用方法
(1)使用前に缶を軽く振り均一になるように撹拌してください。
(2)取り出し容器は、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器などが適しています。
(3)刷毛、ローラー、エアレススプレーなどで、剥離剤をたっぷり塗付し一定時間(30 分以上)放置する。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ヘラなどで掻き落としてください。
(4)1 回の作業で除去できない場合は繰り返し作業を行なってください。
(5)除去後は水、シンナーなどで洗浄するか、ウエスなどで拭き取ってください。
(6)処理後塗装される場合は、素地調整を行なってください。
使用場所屋外 無色〜淡黄色 pH7.5 比重0.97 標準使用量500g/m2 臭気石油系溶剤臭 外観無色〜淡黄色粘性液体 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性あり 危険物の性状非水溶性
注意
※取扱作業は火気のない所で行なってください。
※有機溶剤を含有していますので使用に際しては風通しのよい場所か、充分な換気を行ってください。
※剥離剤が皮膚・粘膜にふれないように、ブチルゴム系手袋、保護メガネ、蒸気を直接吸い込まないように有機溶剤用ガスマスクなどの保護具を着用ください。
※皮膚に付いた場合は直ちに大量の石けん水で洗い流し、痛みがある場合は医師の手当てを受けてください。
※目に入った場合は直ちに大量の水で洗い医師の手当てを受けてください。
※蒸気、ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合は、新鮮な空気の場所で安静にし、必要であれば医師の手当てをうけてください。
※ポリエチレン、ポリプロピレンを除くほとんどの樹脂、ゴムなどを変形、溶解させます。
※使用した器具は乾かないうちに水、シンナーで洗浄してください。放置しますと固くなって再使用が困難になります。
※水洗時に回収された塗膜と水洗水は有資格産業廃棄物処理業者にて処理願います。
※直射日光や高温を避け、冷暗所に正立保管してください。※こちらは製品の性質上、気温が上昇すると缶が膨張する仕様となっております。
※蓋をあける際には噴出にご注意ください。開封時はウエスなどで覆っていただき、ゆっくり行っていただきますようお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする