三彩化工
三彩化工の はく離剤
マイクリーン #4012
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16L)
注文コード
19540273
品番
-
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
金属洗浄用として広く使用されてきたフロン及び1,1,1-トリクロロエタンを含まない低公害性の溶剤タイプの洗浄剤です。
洗浄性に優れ、特に油性汚れに対して抜群の効力を発揮します。
主な用途
油汚れ
使用方法
原液のままご使用ください。
色
無色透明
比重
0.78±0.01(20℃)
引火点(℃)
80
臭気
おだやかな溶剤臭
外観
無色透明液体
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※作業時は必要に応じて、ゴム手袋、保護めがね、保護マスクを着用してください。
※通気、換気の良いところで作業を行ってください。
※火気の近くで用いないでください。<火気厳禁>
※潜在的な着火源(電気的、機械的スパーク、静電気など)は生じないように注意してください。
※直射日光を避け、風通しの良い場所に保管してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200