三彩化工
三彩化工の 洗浄剤スプレー
三彩化工の やにとり
マイクリーンヤニトル2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
注文コード
19540438
品番
-
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
アルカリ性の金属表面の変質油性汚れ除去剤です。
カチオン電着ライン等の乾燥炉内部(壁面)に発生するヤニ除去剤として開発され, 主に手作業にて洗浄いたします。自動車メーカーに於いて使用実績があります。
使用方法
(1)原液を噴霧器に入れ、洗浄箇所に噴霧します。
(2)ヤニの状態により放置時間は、適時判断してください。
(3)放置後、ヤニをワイパー(ウエス材質)等により手拭き作業してください。
(4)洗浄箇所の清掃作業として、3回程水拭き作業をしてください。
pH
11.0(1%水溶液)
比重
1.0(20℃)
臭気
芳香臭
外観
無色〜微黄色液体
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※皮膚、粘膜又は着衣に触れたり、目に入らないように保護具を着用してください。
※皮膚についた場合は、流水で洗い流してください。
※容器はその都度密栓してください。
※取扱い後は、手、顔等をよく洗い、休憩所等に手袋等の汚染保護具を持込まないでください。
※換気に気をつけて取り扱ってください。密閉された場所での作業では、局所排気装置を設け充分な換気を行い、適切な保護具を着けて作業してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
離島
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760