三彩化工
三彩化工の ホビー用塗料
三彩化工の 特殊仕上げ
ブロンズ液
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16L)
注文コード
19540535
品番
-
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
金属粉の分散性に優れた塗料ベースです。
使用方法
(1)金属粉の配合量はおよそ20〜30%程度で調整してください。
(2)塗装時は、被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を十分取り除いて下さい。
(3)刷毛塗り、スプレー塗り、浸漬塗装が可能です。塗料の粘度は石油系溶剤にて調整して下さい。
(4)常温乾燥ですが、40〜50℃の強制乾燥も可能です。
主な用途
金属
色
淡褐色
比重
0.89(20℃)
引火点(℃)
43
外観
淡褐色液体
硬化時間(時間)
24
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
指触乾燥時間(時間)
1(20℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※取扱作業時は保護めがね、手袋,マスク等の保護具を着用して下さい。
※可燃性有機溶剤が含まれていますので塗る時と塗った後は、火気厳禁とし、換気を良くしてください。
※空容器を捨てる時は地域のゴミ収集規則に従って処理して下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
離島
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760