コンバイザー ベーシックスタイル 積雪100cm仕様

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 19545359 品番 9PR-W-060045G-B
参考基準価格(税別)¥36,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

シンプル&フラットなフォルムは、さまざまな場所やスタイルに、程よい存在感と重厚感を与えます。

用途シンプルな建築デザインを損なわずに、窓まわりに求められる機能を2種のスタイルでトータルコーディネートできる窓ひさし。出隅・入隅納まりも、デザイン・出隅に関係なく全て対応可能です。 材質アルミ形材 ホワイト 品番9PR-W-060045G-B-YW ひさし長さ(mm)760 色番YW 出幅(mm)450
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする