カワサキ シノビTシャツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19546564 品番J8901-0632
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
サイズフリーサイズ 肩幅(cm)47 袖丈(cm)23.5 着丈(cm)70 素材コットン100% 身幅(cm)52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19546564
2019-10-26
用途:
ボウリングのウェア代わり
その他業種

昔 GPZに乗ってたので ボウリングウェアの代わりに着てます ボウリングウェアだと高くて手が出ませんが これだと安く動きやすいので助かります。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする