丸型平面ハンドル シリンダー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19551708 品番 PH-271
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,605
販売価格(税別)
1,459

・左右兼用型です。
・ハンドル部分に段がついているため、摘みやすいハンドル形状です。
・施錠・解錠位置が分かりやすいクリック感があります。
・防塵シャッター付きです。

材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー 付属品M4 なべ小ネジ 2 本 タイプ鍵ナシ/左右兼用 仕上梨地クロームメッキ 取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)〜7 使用例点検口扉 , スチールドア , 医療機器 , ガスチャンバー RoHS指令(10物質対応)対応 鍵ナシ 自重(g)186
注意
※止金は別売りです。

商品説明動画

【Geo.Prince製品操作説明】丸型平面ハンドルシリンダー鍵付【PH-271K】
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19551692
2023-04-17
用途:
自動車キャンピング車製作時
有限会社フクシマファクトリー 様 (建設業・工事業)

キャンピングカー扉の開閉用 閉開が180度なので90度でロックできればありがたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする