※写真は右勝手です

B-570-F-50-R 消防ホース通過孔(枠付) ジョー・プリンス竹下 19551735 B-570-F-50-R 消防ホース通過孔(枠付) ジョー・プリンス竹下 19551735

消防ホース通過孔(枠付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様左勝手 注文コード19551735 品番B-570-F-50-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

防火扉本体下部に簡単な加工を施し、ビス止めで取り付けられるユニットです。
JIS K-5674 グレー錆止め塗料塗布処理済みです。
蝶番は自閉機能付です。
閉じた状態を保持する為のキャッチ付です。

寸法A(mm)50 寸法B(mm)33 規格関東規格 コード1035705153 仕様左勝手 材質溶融亜鉛メッキ鋼板(SGHC) 仕上金属表面変性防錆塗料(JIS K-5674)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする