ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 扉部品
ジョー・プリンス竹下の 扉・外装部品その他
消防ホース通過孔(枠付)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
右勝手
注文コード
19551762
品番
B-571-F-40-R
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
防火扉本体下部に簡単な加工を施し、ビス止めで取り付けられるユニットです。
JIS K-5674 グレー錆止め塗料塗布処理済みです。
蝶番は自閉機能付です。
閉じた状態を保持する為のキャッチ付です。
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
23
規格
関西規格
コード
1035715005
仕様
右勝手
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板(SGHC)
仕上
金属表面変性防錆塗料(JIS K-5674)