NRK-40PL プリーツ型マスク アイリスオーヤマ 19555278

NRK-40PL プリーツ型マスク アイリスオーヤマ 19555278
NRK-40PL プリーツ型マスク アイリスオーヤマ 19555278

プリーツ型マスク

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(40枚)
注文コード
19555278
品番
NRK-40PL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

細やかなサイズ展開で、一人一人に合ったサイズをお選び頂けます。
学童サイズを追加することで、成長の早いお子様にもオススメです。
ダブルΩプリーツ加工で、口元空間をキープするので会話がラクです。
特殊Vカット形状なので、顔とほほのすき間を低減し長時間フィットする事が可能です。
PFE・BFE・VFE 99%カットフィルタ採用。

用途
花粉・ウイルス飛沫・ハウスダスト・PM2.5対策に
対象
花粉・ハウスダスト
種別
個包装あり
形状
プリーツ型
寸法(mm)
175×90
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
大きめ
入数(枚)
40
構造
3層
包装
個包装
材質(耳紐)
ポリウレタン、ポリエステル
材質(ノーズ)
ポリエチレン
ひもタイプ
耳かけ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19555296
2022-03-12
用途: 普通使い
ノセ工芸

色んなマスク使用していますけど、それぞれの特徴は、ありますが普通に使用しています。

対象商品 : 19555296
2019-12-05
用途: 日常生活
製造業

密着性が良いのに息苦しさもなく重宝しています。
大きさの種類も豊富で、やや小顔の方には「ふつう」サイズで
丁度みたいです。

対象商品 : 19555305
2019-07-19
用途: 感染症予防

プリーツ型マスクですのでストレスなく使用できます。枚数も多く、リーズナブルな価格が良いです。

対象商品 : 19555287
2019-03-12
用途: 花粉他の対策用
建設業・工事業

今年はインフルや花粉が多いとのことで購入しました。女性用サイズで安価なため使い捨てしやすく助かってます。

1が参考にしています
対象商品 : 19555287
2019-02-28
用途: 内装工事の埃っぽい現場
電気・ガス・熱供給・水道業

フィット感が良くまずまずですが、1日着用してると耳が痛くなるのが今ひとつかな。

対象商品 : 19555287
2018-05-03
用途: 娘が花粉対策にで使用してます
製造業

娘がつけ心地が良いとのことで、大変気にいっています。

1が参考にしています
対象商品 : 19555278
2017-01-17
用途: 感染予防

口周りにぴったりフィットする形状です。大きめとありますがちょうどよいサイズで、普通サイズは少し小さくて口周りだけだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 19555305
2017-02-23
用途: バリ取り作業時

サイズもS・M・Lと有りピッタリフィットで良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする