輪状ゴムロープ

(48件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12本) 注文コード 19561045 品番 #60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

輪状(リング)タイプ

幅(mm)20 厚さ(mm)約2 折径(cm)45〜60 材質再利用タイヤチューブ 用途シートのハトメに簡単取り付け。トラックシートの押さえゴムや交換に
注意
※古タイヤチューブの再利用品のため厚みや形状にバラつきがあります。
※ゴム中に含まれる微量の移行成分の影響によって、他の物に色を付ける(赤褐色など)場合があります。変色を嫌うものには接触させないようにしてください。
※長期使用中、ゴム表面にクラック・キズが発生した場合は、交換してください。
※跳ね返りのゴムでケガをする場合がありますので、ゴムバンドを引っ掛ける際、もしゴムが切れても顔などに当たらない姿勢で行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-13
用途:
事務作業
株式会社ポップコンサルタント 様

早々に送付いただきありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
19561036
2023-06-15
用途:
軽トラ荷台シート用で購入

軽トラ荷台用シートの購入時に付属されてるゴムロープは一本ものを結んで使用するのですが輪状になってる本品は品質も良く長持ちしてくれて助かってます。これで3回目の購入です。寸法的には買う度に若干長さの違いは有りますが問題無く使えてます。

1人が参考にしています
対象商品:
19561036
2022-09-28
用途:
軽トラの幌シート
建設業・工事業

軽トラの幌シートのハトメに通して使用。
輪状なので楽で、輪ゴムの様に使えてペール缶などにシートで蓋しておくのにも使える。使いやすい。
長さは均等ではないので長い短いを場所で使い分けるといい。

1人が参考にしています
対象商品:
19561036
2022-06-30
用途:
廃品運搬作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

軽トラ荷台シート用に購入、ハトメのサイズにピッタリでした。

3人が参考にしています
対象商品:
19561054
2022-03-28
用途:
トラックシートの変えゴム

輪っかになっているので、簡単に交換出来る。
耐久性も満足出来る。

1人が参考にしています
対象商品:
19561045
2021-09-09
用途:
トラックの荷台のシートに使用

今までもう少し長いのを使用していましたが、今回は短めにしました。
早速使用してみましたが長さ・太さ共に良かったです。
今までのは私には少し長すぎだったと感じました。
消耗品と思っていますが、耐久性に期待したいです。

対象商品:
19561036
2021-12-03
用途:
軽トラ 荷台用で
建設業・工事業

軽トラの荷台シート用で使用しました。
連続使用ですと約1年使えますが、たまに使用する分には
なかなか使い勝手がいいです。
荷台シートのハトメ部分にも簡単に通りますし
軽量部材の固定に使えて便利です。

対象商品:
19561054
2021-12-01
用途:
2トン車のホロシートの締めに使います。
岡本青果 様 (農・林・水産業)

他社の製品と同等もしくは良いぐらいの品物で単価も安く助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする