東芝ライテック
東芝ライテックの コンセント/スイッチ/プレート
東芝ライテックの コンセント
東芝ライテックの 埋込コンセント
接地コンセント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19562777
品番
NDG2111E(WW)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥250
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
差込口形状
接地2P 15A 125V
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
付属品
アースのみ送り
色
ニューホワイト
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19562777
NDG2111E(WW)
36560221
NDG2111E(WW)
E's WIDEシリーズ 接地コンセント
東芝ライテック
1個
¥
229
税込
¥
252
注文コードが変更になりました