四国化成
四国化成の 塗り壁
新設用クリアトップコート スーパートップコート
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(1kg)
注文コード
19562979
品番
STPCN1
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
塗り壁の質感を損なわず、優れた防汚性能を発揮します。
主成分
常温硬化型無機系シリカ化合物
使用方法
必要な量を容器(錆のでないもの)に取り出し、薄めずそのままウールローラー、刷毛または、スプレーなどで均一に塗布してください。(1回塗り)
正味質量(g)
1000/本
危険物の類別
非危険物
塗布面積(m
2
/本)
10
注意
※笠木やサッシなどから局所的に雨水が流れるような箇所は雨ダレ跡が残る場合があります。
※雨水のかからない場所では、セルフクリーニング効果が発揮されていません。定期的にブラシなどで水洗いをしてください。
※塗り過ぎや「タレ」「タマリ」が残ると、乾燥後の白華の原因となりますのでご注意ください。(特に濃色下地への施工の際にはご注意ください。)