LED保安灯ナイトライト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19563906 品番NDG9631(WW)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490
材質プラスチック ニューホワイト タイプナイトライト入切付 消費電力(W)0.3 電源AC100V 方式コンセント式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×68×27 パネルポリカーポネート(内面シルク塗装)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:425

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする