time_e VOICE タイムレコーダー VT-1000 VOICE 19564853 time_e VOICE タイムレコーダー VT-1000 VOICE 19564853 time_e VOICE タイムレコーダー VT-1000 VOICE 19564853

VOICE タイムレコーダー VT-1000

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19564853 品番time_e
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

打刻のみのシンプルモデル。
6列印字や多様なメモ欄を活用した勤務管理が可能です。
年月日・時刻は設定済。すぐにお使いいただけます。
シフト時間による印字欄自動切り替え機能付き。
早退・遅刻はわかりやすい赤文字印字。
締め日設定機能。シンプルデザイン。

印字回数6回 集計機能なし 用途出退勤の記録ができれば良い方、導入コストを重視する方、外出や休憩が多い職場などに 付属品取扱説明書、 鍵×2本 、タイムカード×200枚 、取り換え用インクリボンカセット× 1個 仕様印字回数:一日6回印字、集計機能:なし 質量(kg)約 1.4 印字/2(黒・赤) 電源(V)AC 100〜240、DC12.5/1.5A 入力 消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13 電源コード(m)約1.5 メモリーメモリー保持(停電補償)/工場出荷時より停電累計時間で3年間、リチウム電池内蔵 印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式 保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ) 使用環境温度(℃)-30〜40 設置方式据え置き式(壁掛け可能) 時計機能水晶発振方式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215 使用環境湿度(%)10RH〜80%RH カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:361

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
出退勤管理

時間を合わせてくれていたので、届いてからすぐ使用できました。
使い方もとてもシンプルで助かってます。

対象商品:
19564853
2026-01-19
用途:
タイムカード
共同輸送機製作所 様

修理希望、インク薄く何度もインクリボン交換しました

1人が参考にしています
2026-02-19
用途:
出退社時間のチェック
有限会社平中鉄工所 様

時間チェックの印字フォントが小さ過ぎて、高齢者には見にくいとの事。

2025-09-05
用途:
勤怠管理
建設業・工事業

シンプルイズベスト!!
出退勤のみの管理なので、設定も簡単でした。
時間表示の文字も大きく、添付品が充実(タイムカード200枚、インクリボン1個)しており、しばらくは何も購入せずに使えそうです。
大満足です!

3人が参考にしています
2025-10-27
用途:
小人数のタイムカード

刻印だけあれば、安価で良いです。
カード印字は、小さいので購入の際は注意してください。

2025-04-23
用途:
勤怠管理
飲食業

値段が安かったので不安ででしたが、今まで使用していた4倍以上の値段のタイムレコーダーと遜色ありません。

2人が参考にしています
2025-07-09
用途:
勤怠管理
飲食業

シンプルな打刻管理がしたく購入
商品到着時には日付、時間が設定してあり助かりました
受け取り翌日より使用しています

2024-11-18
用途:
勤怠管理
有限会社中條工機 様 (製造業)

使用開始するまでの設定に時間がかかりましたが、不都合なく使わせていただいております。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする